Motion
SPA Supertlink

Fenner Drives
Supertlink SPA

Ceinture SuperTLink® V Link - Taille de section SPA, largeur supérieure de 13 mm, longueur de 20 m, bleue, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04783747
N° MFRSupertlink SPA
Prix130.49 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fenner Drives
Supertlink SPA

Ceinture SuperTLink® V Link - Taille de section SPA, largeur supérieure de 13 mm, longueur de 20 m, bleue, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04783747
N° MFRSupertlink SPA
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
Prix130.49 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    20 m
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    SuperTLink®
  • Couleur
    Bleu
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    SPA
  • Série
    SuperTLink®
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    SPA

Aperçu

Description du fabricant
L02A20N SUPERTLINK SPA MW 20M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif