Motion
FOURRE-TOUT HUILE DE SAISON FG-100 330GAL

Lubriplate Lubricants Co
SEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE

Huile pour machines Seamer série FG - Qualité alimentaire, 330 gal, bac, 30 grade SAE, 100 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04783761
N° MFRSEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
SEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE

Huile pour machines Seamer série FG - Qualité alimentaire, 330 gal, bac, 30 grade SAE, 100 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04783761
N° MFRSEAMER OIL FG-100 330GAL TOTE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    330 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    51 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    2600.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles Seamer FG sont spécialement conçues pour lubrifier les machines de couturage des canettes
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Bac
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Composé d’additifs anti-usure • Inhibiteurs de rouille et d’oxydation
  • Point d’éclair
    257°C/495 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215990801
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215990801
  • Viscosité
    109
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE MARIN FG-100 330 GAL SAC FOURRE-TOUT L0908-070
  • Enregistré NSF H1
  • Composé d’additifs anti-usure
  • Inhibiteurs de rouille et d’oxydation