Motion
D/ARSD9/16

Drill America
D/ARSD9/16

Mèche à tige réduite - 9/16 po, matériau en acier haute vitesse, 9/16 po dia. de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04783768
N° MFRD/ARSD9/16
Prix20.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drill America
D/ARSD9/16

Mèche à tige réduite - 9/16 po, matériau en acier haute vitesse, 9/16 po dia. de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04783768
N° MFRD/ARSD9/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    9/16 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    9/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    D/ARSD
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
D/ARSD9/16 BIT 9/16 S&D 1/2 TIGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif