Motion
VV5Q21-12C6FU1-DNS

SMC
VV5Q21-12C6FU1-DNS

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI04783783
N° MFRVV5Q21-12C6FU1-DNS
Prix496.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
VV5Q21-12C6FU1-DNS

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI04783783
N° MFRVV5Q21-12C6FU1-DNS
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
Prix496.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    310.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ2000
  • Orifice(s) du collecteur
    6 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q21-12C6FU1-DNS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif