Motion
21310EJW33

TIMKEN
21310EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04783808
N° MFR21310EJW33
Prix362.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21310EJW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04783808
N° MFR21310EJW33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix362.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    2.68 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    33800 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796303256
  • Tr/min maximum (graisse)
    4900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    213
  • Capacité de charge statique
    36700 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796303256

Aperçu

Description du fabricant
21310EJW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure