Motion
SS5YJ3-20-08
ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI04783846
N° MFRSS5YJ3-20-08
Prix38.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI04783846
N° MFRSS5YJ3-20-08
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
Prix38.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    98.5 mm
  • Largeur totale
    91.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ3000
  • Orifice(s) du collecteur
    M5x0.8 (P, R)
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    5 Port/Body Ported Common SUP Common EXH
  • Série
    SYJ
  • Type de montage de vanne
    Solénoïde du côté opposé aux ports A et B
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5YJ3-20-08
  • Collecteur de type bar pour vannes SYJ3000
  • Orifices d’alimentation et d’échappement communs (types 20, 31, 32, 41 )
  • Vannes câblées individuellement
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 5 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon