Motion
3MR-90S-09

GATES RUBBER CO
3MR-90S-09

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 3MR-90S-09 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie de 9 mm, 90 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI04783888
N° MFR3MR-90S-09
Prix162.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3MR-90S-09

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 3MR-90S-09 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie de 9 mm, 90 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI04783888
N° MFR3MR-90S-09
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
Prix162.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    3 mm
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Alésage Diamètre  
    5/16 à 1 po
  • Diamètre du pas
    3.384 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    770075265641
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    90
  • CUP_NON
    770075265641

Aperçu

Description du fabricant
3MR-90S-09 POWERGRIP GT2 SPKT 2MR/3MR