Motion
DG4V-3-6C-M-FW-G7-60-EN21

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-6C-M-FW-G7-60-EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-397926 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 120 V c.a. (60 Hz) / 110 V c.a. (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI04785220
N° MFRDG4V-3-6C-M-FW-G7-60-EN21
Prix684.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-6C-M-FW-G7-60-EN21

Vanne de régulation directionnelle 02-397926 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 120 V c.a. (60 Hz) / 110 V c.a. (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI04785220
N° MFRDG4V-3-6C-M-FW-G7-60-EN21
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
Prix684.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.57 po
  • Longueur totale
    8.66 po
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    120 V ac (60 Hz) / 110 V ac (50 Hz)
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Clients potentiels volants seulement
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    5075
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (P seulement)
  • Pression nominale du port T
    207 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V36CMFWG760-EN21 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon