Motion
11S80MM

TB WOODS
11S80MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04785241
N° MFR11S80MM
Price$438.77/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
11S80MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 11, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04785241
N° MFR11S80MM
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
Price$438.77/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Code de taille de raccord
    11
  • Flange Diameter  
    8.6250 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Details

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    4530 po
  • CUP_NON
    698672154505

Aperçu

Description du fabricant
11S X 80MM, KW 22X5.4, RACCORD FLEXIBLE SÛR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif