Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po, 14 mm
- Type de taille de fin 13/8 FFOR, M14 avec joint torique
- Extrémité 2 Taille3/8 po, 14 mm
- Type de taille End 23/8 FFOR, M14 avec joint torique
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate à joint torique métrique, métrique à face plate
- Mot-clé de description3/8 in Male Flat Face O-Ring x 7/8 in Male Metric w/ O-Ring
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 111/16–16
- Style de fin 2Métrique mâle avec joint torique
- Extrémité 2 FiletageM14 x 1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS7205
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation