Motion
CEM12BSL4
Usine à bout sphérique - série CEM, matériau au carbure, 1/2 po de diamètre, 3 po de longueur de coupe, 1/2 po de diamètre de tige, 6 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04786675
N° MFRCEM12BSL4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série CEM, matériau au carbure, 1/2 po de diamètre, 3 po de longueur de coupe, 1/2 po de diamètre de tige, 6 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04786675
N° MFRCEM12BSL4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    3 po
  • Type de longueur
    Extra long
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    MEC
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Non
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
CEM12BSL4 EM 1/2X3X6 4FL BN CARBURE