Spécifications
Dimensions
- Angle Helix35 °
- Longueur totale6.299 po
- Diamètre de la tige0.800 po
- Profondeur de taraudage1-1/4 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage1 – 8
Détails
- ChambreSemi-rottom
- Col allongéCol allongé
- Revêtement de finitionOxyde
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/Ajuster2B
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
CU5032005018 TAP 1 po-8 2B 2ENORM-VA 4FL