Motion
EE506
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur face en J, service continu
N° D’ARTICLE MI04787137
N° MFREE506
Prix721.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur face en J, service continu
N° D’ARTICLE MI04787137
N° MFREE506
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
Prix721.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Facteur de service
    1.40
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.31 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Demandes
    Compresseurs, ventilateurs, manutention de matériaux, autres applications générales où les contaminants sont minimes, pompes
  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.50–3.40 / 1.70 A
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382067434
  • Courant maximal admissible
    1.7 A, 3.4 à 3.5 A
  • Modèle
    P063ELD5017013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en J
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382067434

Aperçu

Description du fabricant
1 HP,3450 et 2850 tr/min,EE506,208-230/460 et