Motion
EE515-5
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56J , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04787138
N° MFREE515-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56J , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04787138
N° MFREE515-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Poids
    27.37 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 3450 tr/min, EE515-5,575 V, 56J