Motion
EE706B
Moteur de tour de refroidissement/réfrigérant - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min base, fixation sur face C/pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04787143
N° MFREE706B
Prix679.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement/réfrigérant - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56J châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min base, fixation sur face C/pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI04787143
N° MFREE706B
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
Prix679.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Demandes
    Agriculture, refroidisseur, condensat
  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.90–7.80 / 3.90 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382098803
  • Modèle
    P063TLK1454013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382098803

Aperçu

Description du fabricant
2 CH,3450 ET 2850 TR/MIN,EE706B 208-230/460
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon