Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre444T
- Dimension C de la longueur totale45.4 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Couple442.5 pi-lb
- Poids1600 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base980 tr/min à 1185 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionLes moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382094386
- Courant maximal admissible124 A, 150 A, 248 A, 300 A
- ModèleDN42
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6313-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Schéma de câblage