Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre256T
- Dimension C de la longueur totale25.2 po
- Facteur de service1.15
- Couple29.7 pi-lb
- Poids340 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base2905 tr/min à 3535 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382090678
- Courant maximal admissible23.1 A, 29 A, 46 à 53 A, 58 A
- ModèleDN18
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6309-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Schéma de câblage