Motion
T32C2J14C
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI04787209
N° MFRT32C2J14C
Price$1,125.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI04787209
N° MFRT32C2J14C
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
Votre prix1,125.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.9 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    72.34 pi-lb
  • Poids
    45 lb

Details

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382070656
  • Courant maximal admissible
    7.2 à 8 A, 14.4 A
  • Modèle
    T063DBJ1622015B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382070656

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 1725 tr/min, T32C2J14C, 115/208-230

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté