Motion
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04788315
N° MFRCDBM2L32-300A-RL-H7A1L
Prix237.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI04788315
N° MFRCDBM2L32-300A-RL-H7A1L
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
Prix237.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Longueur totale
    437 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M10x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CM2

Aperçu

Description du fabricant
CDBM2L32-300A-RL-H7A1L

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif