Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre105 mm
- Rayon du filet0.0787 po, 2.000 mm
- Largeur de la bague intérieure1.0236 po, 26.000 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur26 mm
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids3.53 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageAppuyez sur
- Type de fermetureDouble blindage
- Pays d’origineJP
- Description6021ZZC3/EM BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5056
- Dégagement interneC3
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 105 mm, double blindage, diamètre extérieur de 160 mm et largeur de 26 mm pour utilisation radiale et rainurée profonde.
- Numéro de catalogue du fabricant6021ZZC3/EM
- Numéro CUP du fabricant4547359551006
- Rpm max.4700 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale18090 lbf
- Capacité de charge statique radiale14700 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série60
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4547359551006
Aperçu
Description du fabricant
6021ZZC3/EM BRG