Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la fenêtre2 po
- Largeur de fenêtre4-1/4 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3
- Couleur du casqueNoir
- Graphiques de casqueAucun
- Matériau du casquePlastique
- Abat-jour de lentille10
- Type de lentilleAbat-jour fixe
- Gamme de produitsW10
- TypeCasque de soudage
- CUP_NON626053606305
- Type de fenêtreAvant fixe