Motion
14679
Porte-électrode pour soudage - Capacité de l'électrode 3/16 po, 250 A A
N° D’ARTICLE MI04798265
N° MFR14679
Prix53.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-électrode pour soudage - Capacité de l'électrode 3/16 po, 250 A A
N° D’ARTICLE MI04798265
N° MFR14679
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
Prix53.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    250 A
  • Capacité du câble
    4 à 1/0 AWG
  • Capacité de l’électrode
    3/16 po
  • Matériel
    Alliage de cuivre
  • Compatibilité des numéros de pièce
    JH-1
  • Type
    Porte-électrode

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ÉLECTRODE DE SOUDAGE 14679 JH1
  • 250 A
  • Capacité de l’électrode de 3/16 po
  • Capacité du câble #4 à 1/O
  • Cote de cycle de service de 50 %
  • Poids : 12 oz
  • Fentes intégrées pour un maintien en angle pratique, pivots et ressorts entièrement isolés pour une intégrité diélectrique maximale, grand connecteur de câble à vis bombée pour une connexion presque incassable, enveloppe en cuivre pour assurer une conductivité maximale, rainures intégrées pour une dissipation efficace de la chaleur, poignée allongée avec nervures intégrées qui agissent comme un système de support de câble, éliminant le jeu, réduisant l’usure
  • Disponible en alliage de cuivre ou d’aluminium robuste