Motion
14680
Porte-électrode pour soudage - Capacité de l'électrode 1/4 po, 300 A A
N° D’ARTICLE MI04798266
N° MFR14680
Prix65.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-électrode pour soudage - Capacité de l'électrode 1/4 po, 300 A A
N° D’ARTICLE MI04798266
N° MFR14680
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
Prix65.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    300 A
  • Capacité du câble
    4 à 2/0 AWG
  • Capacité de l’électrode
    1/4 po
  • Matériel
    Alliage de cuivre
  • Compatibilité des numéros de pièce
    AW-C
  • Type
    Porte-électrode

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-ÉLECTRODE DE SOUDAGE AWC CUIVRE
  • Ces porte-électrodes sont dotés de fentes intégrées pour un maintien en angle pratique, de pivots et ressorts entièrement isolés pour une intégrité diélectrique maximale, d’un connecteur de câble à vis à dôme large pour une connexion presque incassable, d’un enveloppement en cuivre pour assurer une conductivité maximale, de rainures intégrales pour une dissipation efficace de la chaleur, d’une poignée allongée avec nervures intégrales qui agissent comme un système de support de câble
  • Ampérage maximal : 300
  • Capacité de l’électrode : 1/4 po
  • Capacité du câble : 4 à 2/0
  • Cote de cycle de service : 50 %
  • Matériau : alliage de cuivre
  • Poids : 19 oz

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif