Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale15 mm
- Longueur totale49.5 mm
- Largeur totale20 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Sexe portuaireFemme, homme
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieISE1-6
- Normes respectéesCE
Aperçu
- Pressostat de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
- Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
- Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/5 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (comprend M5x0.8 femelle)