Motion
VQZ332-5L-N9T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5L-N9T

VANNE, PORT DU CORPS (C.C.) *LQA
N° D’ARTICLE MI04798366
N° MFRVQZ332-5L-N9T
Prix50.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5L-N9T

VANNE, PORT DU CORPS (C.C.) *LQA
N° D’ARTICLE MI04798366
N° MFRVQZ332-5L-N9T
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
Prix50.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Longueur totale
    75.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Tailles des ports
    5/16 po Appuyer-pour-Connecter

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.72 (A à R) Cv, 0.87 (P à A) Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤33 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ100-300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    3 (A à R) dm3/(s.bar), 3.5 (P à A) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQZ332-5L-N9T VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon