Motion
R08685
Nettoyant alcalin robuste
N° D’ARTICLE MI04798384
N° MFRR08685
Prix699.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant alcalin robuste
N° D’ARTICLE MI04798384
N° MFRR08685
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
Votre prix699.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    35.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 55 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    34.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23.25 po
  • Poids
    495.97 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, suie, encre, carbone et autres saletés
  • Instructions pour la demande
    Appliquer sur la surface, essuyer ou rincer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant alcalin robuste
  • Couleur
    Violet
  • Composition
    2-butoxyéthanol, hydroxyde de sodium, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fût
  • Contenu du désinfectant
    Ne contient pas de désinfectant
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Point d’éclair
    Ne clignote pas
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide fin à base d’eau
  • Code d’harmonisation
    3402.90.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858708387
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep Professional
  • Types de produits
    Nettoyants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
  • Parfum
    Butyle
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Surfaces de béton industriel et de maçonnerie
  • CUP_NON
    690858708387

Aperçu

Description du fabricant
BZ7408 HD ALCALIN ÉLEVÉ CLNR R08685 55G
  • Formulation très robuste; économique; excellente sur les sols graisseux