Motion
61844/C3

SKF
61844/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04799830
N° MFR61844/C3
Prix3,933.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61844/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04799830
N° MFR61844/C3
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
Prix3,933.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    5.89 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    CAGE EN ACIER BRG 61844/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61844/C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 220 mm avec un diamètre extérieur de 270 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61844/C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571040240
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17535 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24729 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571040240

Aperçu

Description du fabricant
CAGE EN ACIER BRG 61844/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon