Motion
454 50/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
454 50/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 454 50/1 A WR 182TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI04799883
N° MFR454 50/1 A WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
454 50/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 454 50/1 A WR 182TC - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI04799883
N° MFR454 50/1 A WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    454
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6356 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=50/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64689
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798052632
  • Puissance d’entrée maximale
    5.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798052632

Aperçu

Description du fabricant
0220-64689 50:1 182TC RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon