Motion
UKFC211D1

NTN
UKFC211D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04800858
N° MFRUKFC211D1
Prix424.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC211D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04800858
N° MFRUKFC211D1
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
Prix424.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9062 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3230 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.2812 po
  • Largeur totale
    2.3230 po
  • Poids
    19.149 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002119
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FC211D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UKFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002119

Aperçu

Description du fabricant
UKFC211D1 - UNITÉ DE ROULEMENT