Motion
TA4030VC4

TIMKEN
TA4030VC4

Roulement à rouleaux cylindrique, toroïdal - droit, 150 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04801021
N° MFRTA4030VC4
Prix3,750.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TA4030VC4

Roulement à rouleaux cylindrique, toroïdal - droit, 150 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04801021
N° MFRTA4030VC4
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
Prix3,750.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    1.90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    75 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    181000 lbf
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
TA4030VC4 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon