Motion
TA4026VC4

TIMKEN
TA4026VC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 69 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04801024
N° MFRTA4026VC4
Prix3,302.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TA4026VC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 69 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04801024
N° MFRTA4026VC4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,302.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    1.80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    69 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    69 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Poids
    17.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    152000 lbf
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    053893777191

Aperçu

Description du fabricant
TA4026VC4 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon