Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen, 8
- Longueur15-1/2 po
- Épaisseur22 mil
Détails
- CouleurVert
- Type de poignetDroit
- Motif de priseDiamant
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureBloquer
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsStanSolv
- Prop 65Oui
- Normes respectées21 CFR 170-199, Cat III CE 0334, EN 374, EN 374 AJKL, EN 388 4102
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceTexturé