Motion
AF493-9
Gants résistants aux produits chimiques Stansolv® - Grand/9, nitrile, manchette droite, 15-1/2 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04802807
N° MFRAF493-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques Stansolv® - Grand/9, nitrile, manchette droite, 15-1/2 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04802807
N° MFRAF493-9

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand, 9
  • Longueur  
    15-1/2 po
  • Épaisseur
    22 mil

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    StanSolv
  • Prop 65
    Oui
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, Cat III CE 0334, EN 374, EN 374 AJKL, EN 388 4102
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NITRILE AF493-9 DOUBLÉS EN FLOQUÉ