Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-1/8 po
- Épaisseur de la mâchoire1-5/32 po
- Largeur de la mâchoire7/16 po
- Longueur totale6 po
- Poids0.49 lb
Details
- Type d’ajustementJoint coulissant
- Revêtement de finitionChrome/Nickel
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier
- CUP_NON038548028231
Aperçu
Description du fabricant
2078406 PINCES RÉG 6IN