Motion
H X 1
Bague conique fendue - Bague H, alésage 1 po, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04803870
N° MFRH X 1
Prix15.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague H, alésage 1 po, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04803870
N° MFRH X 1
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
Prix15.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    H
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    097039616746

Aperçu

Description du fabricant
H1 1" SPLIT TAPER BUSHING