Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0160 po
- Alésage - Côté 10.500 po
- Alésage - Côté 20.313 po
- Diamètre extérieur du raccord1.3130 po, 33.35 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.7700 po, 45 mm
- Taille du raccord21
- Code de taille de raccord21
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu1.3130 po;33.35 mm
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.3130 po, 33.35 mm
- Largeur du moyeu0.590 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.016 po
- Désalignement parallèle maximal0.008 po
- Diamètre extérieur1.313 po
- Longueur totale1.770 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille du filetageM3
- Pénétration de l’arbre0.885 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDouble disque
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion50 po
- Inversion dynamique du couple25 po
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantDCD21-8-5-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCD-A
- StyleDouble disque
- Capacité de couple100 po
- Couple nominal (po-lb)100 po-lb;11.3 N-m
- Raideur de torsion253 po-lb/deg
- CUP_NON63452908177