Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0250 po
- Alésage - Côté 11.000 po
- Alésage - Côté 20.750 po
- Diamètre extérieur du raccord2.0000 po, 50.80 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.5190 po, 64 mm
- Taille du raccord32
- Code de taille de raccord32
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.0000 po, 50.80 mm
- Largeur du moyeu0.810 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1920 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.025 po
- Désalignement parallèle maximal0.012 po
- Diamètre extérieur2.000 po
- Longueur totale2.519 po
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Taille du filetageM5
- Pénétration de l’arbre1.259 po
- Poids0.44 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDouble disque
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion175 po
- Inversion dynamique du couple87.5 po
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantDCD32-16-12-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCD-A
- StyleDouble disque
- Capacité de couple350 po
- Couple nominal (po-lb)350 po-lb;39.5 N-m
- Raideur de torsion595 po-lb/deg
- CUP_NON63452908200
Aperçu
Description du fabricant
DCD32-16-12-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE