Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 29 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8420 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.38 mm
- Diamètre extérieur31.8 mm
- Longueur totale44.5 mm
- Taille du filetageM6
- Poids0.75 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxSix poutres
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple10.77 pi-lb
- Raideur de torsion0.20 po-lb/deg
- CUP_NON63452904648