Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 211 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.76 mm
- Diamètre extérieur38.1 mm
- Longueur totale57.2 mm
- Taille du filetageM6
- Poids0.52 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériel7075 Aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxSix poutres
- Température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple7.91 pi-lb
- Raideur de torsion0.39 po-lb/deg
- CUP_NON63452901129