Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 216 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.76 mm
- Diamètre extérieur38.1 mm
- Longueur totale57.2 mm
- Taille du filetageM6
- Poids1.43 lb
Details
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxSix poutres
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple14.62 pi-lb
- Raideur de torsion0.27 N-m/dég
- CUP_NON63452904685
Aperçu
Description du fabricant
FSMR38-16-16-SS COUPLIN DE VIS DE 6-BEAM