Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0160 po
- Alésage - Côté 112 mm
- Alésage - Côté 212 mm
- Taille de l’alésage0.4720 po
- Largeur du moyeu15.0 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8430 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.40 mm
- Désalignement parallèle maximal0.20 mm
- Diamètre extérieur33.3 mm
- Longueur totale45.0 mm
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille du filetageM3
- Pénétration de l’arbre22.5 mm
- Poids0.17 lb
Details
- Tolérance de l’alésage+0,030 / -0,000 mm
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion5.65 N-m
- Inversion dynamique du couple2.83 N-m
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCD-A
- Capacité de couple11.3 N-m
- Raideur de torsion28.6 N-m/dég
- CUP_NON63452908409