Motion
MDCD33-14-10-A
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 33.3 mm, matériau de moyeu en aluminium de 45.0 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805204
N° MFRMDCD33-14-10-A
Prix153.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 33.3 mm, matériau de moyeu en aluminium de 45.0 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805204
N° MFRMDCD33-14-10-A
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
Prix153.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0160 po
  • Alésage - Côté 1
    14 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5510 po
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8430 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.40 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.20 mm
  • Diamètre extérieur
    33.3 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille du filetage
    M3
  • Pénétration de l’arbre
    22.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,030 / -0,000 mm
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage de disque
    Disque double - style pince sans rainure de clavette
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable 302
  • Couple dynamique sans inversion
    5.65 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    2.83 N-m
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +200 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCD-A
  • Capacité de couple
    11.3 N-m
  • Raideur de torsion
    28.6 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452908411

Aperçu

Description du fabricant
MDCD33-14-10-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif