Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0250 po
- Alésage - Côté 116 mm
- Alésage - Côté 214 mm
- Taille de l’alésage0.6300 po
- Largeur du moyeu20.6 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1930 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.64 mm
- Désalignement parallèle maximal0.30 mm
- Diamètre extérieur50.8 mm
- Longueur totale64.0 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Taille du filetageM5
- Pénétration de l’arbre32.0 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,030 / -0,000 mm
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque double - style pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Inversion dynamique du couple9.90 N-m
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCD-A
- Capacité de couple39.6 N-m
- Raideur de torsion67.2 N-m/dég
- CUP_NON63452908455