Motion
MDCD51-25-14-A
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 50.8 mm, matériau de moyeu en aluminium de 64.0 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805257
N° MFRMDCD51-25-14-A
Price 316.94 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 50.8 mm, matériau de moyeu en aluminium de 64.0 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805257
N° MFRMDCD51-25-14-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 316.94 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Angular Misalignment
    2 °
  • Axial Misalignment
    0.0250 in
  • Bore - Side 1
    25 mm
  • Bore - Side 2
    14 mm
  • Bore Size
    0.9840 in
  • Hub Width
    20.6 mm
  • Length Through Bore
    1.1930 in
  • Max Angular Misalignment
    2.0 °
  • Max Axial Misalignment
    0.64 mm
  • Max Parallel Misalignment
    0.30 mm
  • Outside Diameter
    50.8 mm
  • Overall Length
    64.0 mm
  • Parallel Misalignment
    0.0120 in
  • Screw Thread Size
    M5
  • Shaft Penetration
    32.0 mm
  • Weight
    0.44 lbs

Details

  • Bore Tolerance
    +.030 / -.000 mm
  • Bore Type
    Finished
  • Coupling Finish
    Black Anodized
  • Disc Coupling Type
    Double Disc - Clamp Style without Keyway
  • Disc Material
    302 Stainless Steel
  • Dynamic Torque Non Reversing
    19.80 N-m
  • Dynamic Torque Reversing
    9.90 N-m
  • Harmonization Code
    8483608000
  • Hub Material
    7075 or 2024 Aluminum
  • Installation Instructions
  • Manufacturer Product Page
  • Material
    Anodized Aluminum Hubs|Stainless Steel Disc Springs
  • Max Rpm
    10000 rpm
  • Number Of Discs
    2
  • Product Type
    Complete Disc Couplings
  • Rated Temperature
    -10 to +200 °F
  • Screw Finish
    Black Oxide
  • Screw Material
    Alloy Steel
  • Series
    MDCD-A
  • Torque Capacity
    39.6 N-m
  • Torsional Stiffness
    67.2 N-m/deg
  • UPC_NO
    63452908464

Overview

Mfr description
MDCD51-25-14-A CLAMP 2 DISC COUPLING

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text