Motion
MDCD57-25-20-A
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 57.2 mm, matériau de moyeu en aluminium de 78.2 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805281
N° MFRMDCD57-25-20-A
Prix426.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCD-A, disque double - style pince sans rainure de clavette, diamètre extérieur de 57.2 mm, matériau de moyeu en aluminium de 78.2 mm, 7075 ou 2024
N° D’ARTICLE MI04805281
N° MFRMDCD57-25-20-A
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
Prix426.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Alésage - Côté 1
    25 mm
  • Alésage - Côté 2
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9840 po
  • Largeur du moyeu
    26.7 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4570 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2.0 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.76 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.30 mm
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Longueur totale
    78.2 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Taille du filetage
    M6
  • Pénétration de l’arbre
    39.1 mm
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,030 / -0,000 mm
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Finition de l’accouplement
    Noir anodisé
  • Type de couplage de disque
    Disque double - style pince sans rainure de clavette
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable 302
  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    12.73 N-m
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Température nominale
    -10 à +200 °F
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCD-A
  • Capacité de couple
    50.9 N-m
  • Raideur de torsion
    86.9 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452910988

Aperçu

Description du fabricant
MDCD57-25-20-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif