Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0.5 °
- Désalignement axial0.0020 po
- Alésage - Côté 14 mm
- Alésage - Côté 23 mm
- Taille de l’alésage0.1570 po
- Largeur du moyeu8.3 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3540 po
- Désalignement angulaire maximal0.5 °
- Mauvais alignement axial maximal0.05 mm
- Désalignement parallèle maximal0.000 mm
- Diamètre extérieur15.0 mm
- Longueur totale18.3 mm
- Taille du filetageM2
- Pénétration de l’arbre9.1 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,030 / -0,000 mm
- Type d’alésageTerminé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplage de disqueDisque simple - Style à pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion0.85 N-m
- Inversion dynamique du couple0.43 N-m
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieMDCS-A
- Capacité de couple1.7 N-m
- Raideur de torsion5.6 N-m/dég
- CUP_NON63452908470