Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 13 mm
- Alésage - Côté 23 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.2650 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.20 mm
- Diamètre extérieur9.5 mm
- Longueur totale14.3 mm
- Taille du filetageM2
- Poids0.04 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple0.63 pi-lb
- Raideur de torsion6.65 N-m/dég
- CUP_NON63452905008