Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5625 po
- Diamètre max. du dégagement2.578 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Poids0.37 lb
- Largeur0.5625 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgée1/4-28x3/4
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantSP-25-ST
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable 316
- CUP_NON63452911911
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po