Motion
SP-38-FZ
Collier de vis de fixation - série SP, deux pièces - fendu, acier, uni, 2.3750 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806326
N° MFRSP-38-FZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation - série SP, deux pièces - fendu, acier, uni, 2.3750 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806326
N° MFRSP-38-FZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.707 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Poids
    1.04 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Vis de serrage forgée
    5/16-24x1
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Plaqué zinc
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Plaqué zinc
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série Type
    PDR
  • CUP_NON
    63452907535
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SP-38-FZ