Motion
SPK-6-SS
Ruland SPK-6-SS - Collier de tige, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 0.3750 po, rainure de clavette 3/32 po, diamètre extérieur 7/8 po, largeur 0.343 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI04806389
N° MFRSPK-6-SS
Prix54.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPK-6-SS - Collier de tige, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 0.3750 po, rainure de clavette 3/32 po, diamètre extérieur 7/8 po, largeur 0.343 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI04806389
N° MFRSPK-6-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0270 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    #6-32
  • Poids
    0.103 lb
  • Largeur
    0.3430 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    #6-32x3/8
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPK-6-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452907808
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SPK-6-SS AVEC CLÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon